曜日別特売

スーパーベベル BN型

スーパーベベル BN型 - 錦スーパーベベル BN型 - 錦スーパーベベル BN型 - 錦スーパーベベル BN型 - 錦スーパーベベル BN型 - 錦スーパーベベル BN型 - 錦スーパーベベル BN型 - 錦スーパーベベル BN型 - 錦

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1個
全7種類を絞り込む
材質
外径(Φmm)
ねじ径(M×P)
線径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
ねじ径(M×P)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20146412BN-095-C2硬鋼線9510×1.50.27
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20146428BN-120-C2硬鋼線12016×2.00.27
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146446BN-095-F2ステンレス9510×1.50.27
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146455BN-120-F2ステンレス12016×2.00.27
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146464BN-140-F4ステンレス14016×2.00.35
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12109739BN-140-C4硬鋼線14016×2.00.38
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146437BN-140-C4硬鋼線14016×2.00.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20146437BN-140-C412109739BN-140-C4BN-140-C4 スーパーベベル BN型 錦 12109739スーパーベベル BN型1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする