錦
スーパーベベル BH型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1個
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146473
BH-095-C2
硬鋼線
95
16
0.27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146482
BH-120-C2
硬鋼線
120
22
0.27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146498
BH-140-C4
硬鋼線
140
22
0.35
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146507
BH-095-F2
ステンレス
95
16
0.27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20146516
BH-120-F2
ステンレス
120
22
0.27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146525
BH-140-F4
ステンレス
140
22
0.35
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください