スーパーロッド EG型

スーパーロッド EG型 - 錦スーパーロッド EG型 - 錦
(1件のレビュー)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27ねじピッチ1.5ねじ径(Φmm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20146534EG-015-C2硬鋼線ヨリ型硬鋼線
オープン
759
835(税込)
当日出荷
20146543EG-015-F2ステンレス線ヨリ型ステンレス
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20146534
2021-09-03
用途: オ-トバイのメンテンス
ログヤ

オ-トバイのフレ-ムの塗装とサビ落としに サンダ-に取り付け、使用しました。フレ-ムの入り組んだ 部分に 威力を発揮しました。全長をもう少し長く 毛の
部分のチビリが早かった。毛の摩耗が早い 。改善をお願い申し上げます。
次回の発注予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする