錦
スーパーエンド SG型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
外径(Φmm)
15
軸径×軸長(mm)
6×25
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146552
SG-015-C2
硬鋼線ヨリ型
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
20146568
SG-015-F2
ステンレス線ヨリ型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください