曜日別特売

カップブラシ AN型

カップブラシ AN型 - 錦カップブラシ AN型 - 錦カップブラシ AN型 - 錦

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじ径(M×P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20146586AN-050-C25010×1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20146595AN-065-C26510×1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
20146613AN-100-C210016×2.0
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
20146622AN-150-C215016×2.0
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146604AN-075-C27510×1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20146604AN-075-C209165423AN-075C2AN-075-C2 カップブラシ 錦 09165423カップブラシ1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする