錦
カップブラシ AH型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
材質
硬鋼線ヨリ型
種別
スチール ヨリ線
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.27
内容量
1個
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146638
AH-066-C2
16
65
0.27
12000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20146647
AH-076-C2
16
75
0.27
12000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20146665
AH-107-C2
22
100
0.27
12000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20146683
AH-157-C2
22
150
0.27
12000
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
20146656
AH-106-C2
16
100
0.27
12000
オープン
取扱い終了
20146674
AH-156-C2
16
150
0.27
12000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください