錦
カップブラシ TH型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
材質
硬鋼線ヒネリ型
種別
スチール ヒネリ線
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.50
内容量
1個
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146726
TH-076-G5
16
75
0.50
12000
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20146735
TH-106-G5
16
100
0.50
12000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146744
TH-107-G5
22
150
0.50
12000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください