錦
ベベルブラシ UN型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
外径(Φmm)
85
ねじ径(M×P)
10×1.5
線径(Φmm)
0.27
種別
スチール ヨリ線
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146753
UN-085-C2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください