ベベルブラシ UH型

ベベルブラシ  UH型 - 錦

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000角度(°)20内容量1個
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20146762UH-206-C210016
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
20146778UH-226-C212016
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146787UH-227-C212022
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする