錦
シャンクブラシ SW型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
軸径(Φmm)
6
軸径×軸長(mm)
6×35
種別
スチール 波線
材質
硬鋼線波型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146823
SW-030-A3
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146832
SW-050-A3
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146848
SW-065-A3
65
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146857
SW-075-A3
75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146866
SW-100-A3
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください