曜日別特売

シャンクブラシ SP型

シャンクブラシ SP型 - 錦

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20146902SP-010-C21010
オープン
599
659(税込)
当日出荷
20146918SP-015-C21515
オープン
549
604(税込)
当日出荷
20146927SP-018-C21818
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146936SP-021-C22121
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
20146945SP-025-C22525
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする