曜日別特売

白やぎさん ヨコ型 前入後出

白やぎさん ヨコ型 前入後出 - 田島メタルワーク白やぎさん ヨコ型 前入後出 - 田島メタルワーク

材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
F3054YのみBL認定。

用途屋内用投函タイプ前入れ後出し材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21内容量1台
注意
※盗難防止機構は盗難を完全に防止できません。
※盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20147566F3054Y-24.2360×200×294
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20147575F3054Y-36360×300×294
46,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20147584F3054Y-47.8360×400×294
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする