田島メタルワーク
メイルボックス 前入前出
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途
屋内用
投函タイプ
前入れ前出し
材質
(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×340×150
材質(扉)
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
243×56
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20147602
MX-5
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください