Measurement Computing co.
プラットフォームコンパチブルDAQモジュール
仕様
【サンプリングレート】 50kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動
【分解能】 12bit D/A使用
【アナログ出力】 2ch
【その他】 16ch デジタル入出力、32bit カウンタ
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155835
USB-7204
¥31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください