Measurement Computing co.
USB接続電圧/熱測定モジュール
仕様
【アナログ入力】 4ch 熱電対、4ch 電圧
【サンプリングレート】 2S/s
【分解能】 24bit A/D使用
【その他】 周辺温度センサー内蔵
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155984
USB-TEMP-AI
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
101日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください