第一計器
電池式デジタル圧力計
ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能
電池駆動で持ち運びに便利
オートパワーオフ機能で長い電池寿命
耐環境性に優れている
用途
配管の圧力が解らない場合の圧力計の選定用に
高さ(mm)
119
種類
汎用圧力計
奥行(mm)
49
電源
単4アルカリ乾電池×2個
適合流体
気体または液体
取付ネジ径
R1/4
メーカー商品コード
DIL2-AS-1M-0-R2-2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
測定範囲(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20154505
DIL2-AS-1M-0-R2-2
A枠(立型つば無し)
85
0~1
R1/4
気体、液体
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください