曜日別特売

r+style トイレブラシ

r+style トイレブラシ - LEC(レック)
(1件のレビュー)

ふち裏や凹みにぴったりフィットカーブネック型で無理なく洗える!水ハネしにくいウェーブブラシケースはクイック開閉で、持ち上げると蓋が開き、床に置くと閉まります。ブラシが底に触れないから乾きやすく衛生的。ブラシが乾きやすい通気口あり。ケースが斜めに開くので、ブラシの出し入れがしやすい開口構造

用途トイレお掃除に。内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20158748B-895ケース:スチロール樹脂、内ポケット・柄・ブラシ:ポリプロピレン85×85×400H277トイレブラシ (クイックケース付き)
1,298
取扱い終了
代替品有
28746315B-900柄・ブラシ:ポリプロピレン65×85×390H95トイレブラシ
653
取扱い終了
代替品有
20158766B-896ケース:スチロール樹脂、内ポケット・柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン85×85×400H280やわらか ブラシ (クイックケース付き)
1,406
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20158748B-89552714140B00532B-895 清潔習慣 トイレブラシ LEC(レック) 52714140清潔習慣 トイレブラシLEC(レック)1セット
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28746315B-90052714124B00533B-900 清潔習慣 トイレブラシ LEC(レック) 52714124清潔習慣 トイレブラシLEC(レック)1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20158748
2024-06-17
用途: 毎日のトイレ掃除
サービス業

これまで使っていたスポンジタイプと違い水切れがよくブラシ部分が上下に広くあるので便器裏も洗いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする