曜日別特売

カーテン ふさ掛け(粘着)

カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着) - LEC(レック)
(2件のレビュー)

取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg

材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20159493H-139ホワイト
オープン
279
307(税込)
当日出荷
20159502H-139木目
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20159493
2021-04-05
用途: 事務所スチール窓、房掛け
株式会社ボビサス卸売・小売業

事務所の窓がスチール製でしたので、これは穴も開けず、すぐ付けれました。

対象商品 : 20159493
2016-04-02
用途: カーテン用
サービス業

粘着力よし、簡単で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする