曜日別特売

クローゼット用 防ダニ 消臭 ふとん 圧縮袋 マチ付

クローゼット用 防ダニ 消臭 ふとん 圧縮袋 マチ付 - LEC(レック)
(3件のレビュー)

奥行き約60cmのクローゼットにピッタリサイズのコンパクト圧縮袋!掃除機で簡単圧縮!空気の逆戻りがない、自働ロック式バブルを採用。防ダニ剤配合の特殊フィルムを採用!圧縮中のダニの増殖をおさえるので安心です。消臭効果もプラス。収納する布団の嫌なニオイを抑えます。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーを採用しているので、閉じ忘れを防止します。ファスナーのスライダーは取り付け済みで無くさない!

適合サイズ布団成分添加剤(防ダニ剤・消臭剤)/芳香剤化合物・無機系消臭剤材質(圧縮袋)ナイロン・ポリエチレン/(バブル)ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂/(スライダー)ポリプロピレン特性防ダニ、消臭、マチ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20159676O-815L110×58×35
800
取扱い終了
20159685O-814M90×58×35
740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-13
用途: 衣類と客用布団の収納
その他業種

早速、着られなくなった子供服や
客用布団に利用しました。空気の戻りもありませんでした。
子供服が1シーズン分が1袋に収まりスッキリしました。

1が参考にしています
対象商品 : 20159676
2019-11-19
用途: 季節外の未使用の布団の片づけ
サービス業

チャック部分に専用のパーツが付いているためとても閉じ易。また、空気を抜くのも特にコツは必要がなく掃除機で簡単にできるので短時間で圧縮することができた。

対象商品 : 20159676
2018-11-04
用途: 営業所の夏用布団の整理
運輸・通信業

整理して数日後ほとんどの物で空気が入ってしまっていてる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする