すっと吸水クロス

すっと吸水クロス - LEC(レック)すっと吸水クロス - LEC(レック)すっと吸水クロス - LEC(レック)すっと吸水クロス - LEC(レック)すっと吸水クロス - LEC(レック)すっと吸水クロス - LEC(レック)すっと吸水クロス - LEC(レック)
(1件のレビュー)

吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。

用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。材質レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5%寸法(mm)約400×400ブルー質量(g)93タイプクロス内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20159913S-541
410
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20159913
2022-05-10
用途: お風呂のカビ防止用と鏡のウロコ防止用のふき取り

拭いたらかなりケバケバの毛羽立ちが取れてきて、拭いたところに青い繊維がたくさん残ってしまい、その繊維を落とすのも大変でした。手洗いして絞るとまた繊維が取れてくるので、洗濯機には入れて洗いたくない感じです。安いから仕方ないのでしょうかね。吸水自体もマイクロファイバータオルのほうがいいようでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする