鏡のみがき剤

鏡のみがき剤 - LEC(レック)鏡のみがき剤 - LEC(レック)鏡のみがき剤 - LEC(レック)鏡のみがき剤 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

頑固な水垢・うろこ汚れをしっかり磨く、ペースト状の鏡みがき剤!業務用でも使われる高性能クリーナーです。水をつけてこするだけ!頑固な汚れがすっきり!

用途頑固な水垢・うろこ汚れに。仕様鏡・陶器用材質研磨材(40%)・防カビ剤・増粘剤・界面活性剤寸法(mm)Φ50×30タイプみがき材内容量1個(35g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161803B-543
812799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161803
2024-02-03
用途: 風呂の鏡に付いたウロコ取り
建設業・工事業

ラップを丸めたラップたわしに、この磨き材を少量つけて円を描くように磨くと思ったより簡単にきれいになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする