消臭 おしっこ パッド

消臭 おしっこ パッド - LEC(レック)消臭 おしっこ パッド - LEC(レック)消臭 おしっこ パッド - LEC(レック)消臭 おしっこ パッド - LEC(レック)消臭 おしっこ パッド - LEC(レック)消臭 おしっこ パッド - LEC(レック)消臭 おしっこ パッド - LEC(レック)
(1件のレビュー)

はねたおしっこを瞬間吸収!飛散による汚れを防ぎます。飛散したおしっこを吸収することで、便器前面の漏れやタレを防ぐので、床を汚しません。パッドの表面には、菌の繁殖を防ぐ抗菌加工と、臭いを防ぐ消臭加工を施しています。アンモニアと硫化水素をダブルで消臭します。8個入り使い捨てタイプです。便座の上げ下ろしには差し支えありません。

用途便器前面の漏れやタレを防ぐのに。仕様吸収材質表面:ポリエステル、レーヨン(抗菌・消臭加工)、吸水層:ポリエステル+アクリル寸法(mm)160×40×8質量(g)30タイプおしっこ パッド取付け方法粘着内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20162783BB-004
511
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-02
用途: トイレの尿止め。
東京LS通信株式会社製造業

商品裏側の粘着テープは 粘着力がホトンド無く弱いです。そのままでは便座にも付けられ無い。

MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする