曜日別特売

防虫 自動ロック式バルブ 衣類圧縮袋 マチ付

防虫 自動ロック式バルブ 衣類圧縮袋 マチ付 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

ピレスロイド系成分配合フィルムで防虫効果!大切な衣類を守ります!衣類ひとまとめにして約1/3に圧縮できます。空気の逆戻りなし!掃除機のノズルを当てるだけの自働ロック式バブルです。閉じると色が変わってわかりやすいカラーファスナーを採用しているので、閉じ忘れを防止します。

成分ピレスロイド系薬剤材質(圧縮袋)ナイロン・ポリエチレン (バブル)ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂 (スライダー)ポリプロピレン適合サイズ衣類特性防虫、逆止弁、マチ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20163334O-653L80×100×36
オープン
取扱い終了
返品不可
20163343O-652M80×80×32
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20163334
2018-06-09
用途: 冬物の保管
アライ芸術企画サービス業

いや~驚きました。もの凄い量の冬物を干してから、衣類圧縮袋に入れて吸引したら、まるで北極海の氷山のように小さくなりました。これで防虫効果もあるなら、言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする