曜日別特売

TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo) - 理研製鋼
シャンク形状ストレートシャンク材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング内容量1本
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20163903TINCOSD0.50.50.5627
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20163912TINCOSD0.60.60.6730
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20163928TINCOSD0.70.70.7832
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20163937TINCOSD0.80.80.8934
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20163946TINCOSD0.90.90.91036
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20163955TINCOSD1111040
1,580
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
20163964TINCOSD1.11.11.11142
1,780
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20163973TINCOSD1.21.21.21342
1,780
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20163982TINCOSD1.31.31.31345
1,780
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20163998TINCOSD1.41.41.41448
1,780
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20164007TINCOSD1.51.51.51448
1,770
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
20164016TINCOSD1.61.61.61650
1,830
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164025TINCOSD1.71.71.71650
1,830
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164034TINCOSD1.81.81.81852
1,830
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164043TINCOSD1.91.91.91852
1,830
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164366TINCOSD2221955
1,620
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
20164375TINCOSD2.12.12.11955
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164384TINCOSD2.22.22.22258
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164393TINCOSD2.32.32.32258
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164402TINCOSD2.42.42.42461
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164418TINCOSD2.52.52.52461
1,670
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20164427TINCOSD2.62.62.62464
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164436TINCOSD2.72.72.72664
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164445TINCOSD2.82.82.82667
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164454TINCOSD2.92.92.92671
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20164463TINCOSD3332671
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20164472TINCOSD3.13.13.12971
2,060
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
20164488TINCOSD3.23.23.22971
2,060
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
20164497TINCOSD3.33.33.32973
2,060
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
20164506TINCOSD3.43.43.43173
2,060
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
20164515TINCOSD3.53.53.53173
1,940
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
20164524TINCOSD3.63.63.63176
2,250
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20164533TINCOSD3.73.73.73176
2,250
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20164542TINCOSD3.83.83.83476
2,250
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20164558TINCOSD3.93.93.93479
2,250
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20164567TINCOSD4443483
2,120
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
20164576TINCOSD4.14.14.13483
2,650
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20164585TINCOSD4.24.24.23483
2,650
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20164594TINCOSD4.34.34.33883
2,650
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20164603TINCOSD4.44.44.43886
2,650
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20164612TINCOSD4.54.54.53886
2,480
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
20164628TINCOSD4.64.64.63886
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20164637TINCOSD4.74.74.73889
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20164646TINCOSD4.84.84.84289
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20164655TINCOSD4.94.94.94292
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20164664TINCOSD5554292
2,820
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20164673TINCOSD5.15.15.14292
3,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20164682TINCOSD5.25.25.24295
3,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20164698TINCOSD5.35.35.34295
3,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20164707TINCOSD5.45.45.44695
3,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする