理研製鋼
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
特殊溶解ハイスRHX1
表面処理
TiALNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20169485
RVS2
2
2
14
44
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20169494
RVS2.1
2.1
2.1
14
44
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20169503
RVS2.2
2.2
2.2
16
45
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20169512
RVS2.3
2.3
2.3
16
45
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20169528
RVS2.4
2.4
2.4
17
46
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20169537
RVS2.5
2.5
2.5
17
46
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
20169546
RVS2.6
2.6
2.6
17
46
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169555
RVS2.7
2.7
2.7
19
48
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169564
RVS2.8
2.8
2.8
19
48
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169573
RVS2.9
2.9
2.9
19
48
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169582
RVS3
3
3
19
48
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169598
RVS3.1
3.1
3.1
22
50
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169607
RVS3.2
3.2
3.2
22
50
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
20169616
RVS3.3
3.3
3.3
22
50
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169625
RVS3.4
3.4
3.4
24
52
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169634
RVS3.5
3.5
3.5
24
52
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
20169643
RVS3.6
3.6
3.6
24
52
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20169652
RVS3.7
3.7
3.7
24
52
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20169668
RVS3.8
3.8
3.8
26
66
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20169677
RVS3.9
3.9
3.9
26
66
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20169686
RVS4
4
4
26
66
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
20169695
RVS4.1
4.1
4.1
26
66
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
20169704
RVS4.2
4.2
4.2
26
66
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
20169713
RVS4.3
4.3
4.3
29
68
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
20169722
RVS4.4
4.4
4.4
29
68
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
20169738
RVS4.5
4.5
4.5
29
68
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
20169747
RVS4.6
4.6
4.6
29
68
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20169756
RVS4.7
4.7
4.7
29
68
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20169765
RVS4.8
4.8
4.8
31
70
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20169774
RVS4.9
4.9
4.9
31
70
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20169783
RVS5
5
5
31
70
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20169792
RVS5.1
5.1
5.1
31
70
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20169808
RVS5.2
5.2
5.2
31
70
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20169817
RVS5.3
5.3
5.3
31
70
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20169826
RVS5.4
5.4
5.4
34
72
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20169835
RVS5.5
5.5
5.5
34
72
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20169844
RVS5.6
5.6
5.6
34
72
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20169853
RVS5.7
5.7
5.7
34
72
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20169862
RVS5.8
5.8
5.8
34
72
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20169878
RVS5.9
5.9
5.9
34
72
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20169887
RVS6
6
6
34
72
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20169896
RVS6.1
6.1
6.1
37
75
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20169905
RVS6.2
6.2
6.2
37
75
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20169914
RVS6.3
6.3
6.3
37
75
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20169923
RVS6.4
6.4
6.4
37
75
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20169932
RVS6.5
6.5
6.5
37
75
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20169948
RVS6.6
6.6
6.6
37
75
¥
4,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20169957
RVS6.7
6.7
6.7
37
75
¥
4,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20169966
RVS6.8
6.8
6.8
41
78
¥
4,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20169975
RVS6.9
6.9
6.9
41
78
¥
4,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ