理研製鋼
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
材質
コバルトハイス
内容量
1本
全647種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
溝長(mm)
選択してください
40
50
75
90
100
120
125
150
175
200
全長(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
シャンク径(Φmm)
選択してください
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
647種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20170912
TINCOLSD1*100
1
40
100
1
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20170928
TINCOLSD1.1*100
1.1
40
100
1.1
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20170937
TINCOLSD1.1*150
1.1
50
150
1.1
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20170946
TINCOLSD1.2*100
1.2
40
100
1.2
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20170955
TINCOLSD1.2*150
1.2
50
150
1.2
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20170964
TINCOLSD1.3*100
1.3
40
100
1.3
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20170973
TINCOLSD1.3*150
1.3
50
150
1.3
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20170982
TINCOLSD1.4*100
1.4
40
100
1.4
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20170998
TINCOLSD1.4*150
1.4
50
150
1.4
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20171007
TINCOLSD1.5*100
1.5
40
100
1.5
¥
5,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20171016
TINCOLSD1.5*150
1.5
50
150
1.5
¥
6,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20171025
TINCOLSD1.6*100
1.6
40
100
1.6
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20171034
TINCOLSD1.6*150
1.6
50
150
1.6
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20171043
TINCOLSD1.7*100
1.7
40
100
1.7
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20171052
TINCOLSD1.7*150
1.7
50
150
1.7
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20171068
TINCOLSD1.8*100
1.8
40
100
1.8
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20171077
TINCOLSD1.8*150
1.8
50
150
1.8
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20171086
TINCOLSD1.9*100
1.9
40
100
1.9
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20171095
TINCOLSD1.9*150
1.9
50
150
1.9
¥
7,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20172662
TINCOLSD2*100
2
50
100
2
¥
3,860
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20172678
TINCOLSD2*150
2
75
150
2
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20172687
TINCOLSD2*200
2
100
200
2
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20172696
TINCOLSD2*250
2
120
250
2
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20172705
TINCOLSD2.1*100
2.1
50
100
2.1
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20172714
TINCOLSD2.1*150
2.1
75
150
2.1
¥
5,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20172723
TINCOLSD2.1*200
2.1
100
200
2.1
¥
6,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20172732
TINCOLSD2.1*250
2.1
120
250
2.1
¥
8,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20172748
TINCOLSD2.2*100
2.2
50
100
2.2
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20172757
TINCOLSD2.2*150
2.2
75
150
2.2
¥
5,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20172766
TINCOLSD2.2*200
2.2
100
200
2.2
¥
6,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20172775
TINCOLSD2.2*250
2.2
120
250
2.2
¥
8,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20172784
TINCOLSD2.3*100
2.3
50
100
2.3
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20172793
TINCOLSD2.3*150
2.3
75
150
2.3
¥
5,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20172802
TINCOLSD2.3*200
2.3
100
200
2.3
¥
6,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20172818
TINCOLSD2.3*250
2.3
120
250
2.3
¥
8,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20172827
TINCOLSD2.4*100
2.4
50
100
2.4
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20172836
TINCOLSD2.4*150
2.4
75
150
2.4
¥
5,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20172845
TINCOLSD2.4*200
2.4
100
200
2.4
¥
6,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20172854
TINCOLSD2.4*250
2.4
120
250
2.4
¥
8,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20172863
TINCOLSD2.5*100
2.5
50
100
2.5
¥
3,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20172872
TINCOLSD2.5*150
2.5
75
150
2.5
¥
4,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
20172888
TINCOLSD2.5*200
2.5
100
200
2.5
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20172897
TINCOLSD2.5*250
2.5
120
250
2.5
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20172906
TINCOLSD2.6*100
2.6
50
100
2.6
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20172915
TINCOLSD2.6*150
2.6
75
150
2.6
¥
5,340
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20172924
TINCOLSD2.6*200
2.6
100
200
2.6
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
20172933
TINCOLSD2.6*250
2.6
120
250
2.6
¥
8,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20172942
TINCOLSD2.6*300
2.6
150
300
2.6
¥
13,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
20172958
TINCOLSD2.7*100
2.7
50
100
2.7
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20172967
TINCOLSD2.7*150
2.7
75
150
2.7
¥
5,340
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ