理研製鋼
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
349
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185542
ZTINCOLSD1*100
1
50
100
1
¥
5,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
20185558
ZTINCOLSD1*75
1
30
75
1
¥
5,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20185567
ZTINCOLSD1.5*100
1.5
50
100
1.5
¥
5,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
20185576
ZTINCOLSD1.5*75
1.5
40
75
1.5
¥
5,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20186513
ZTINCOLSD2*100
2
60
100
2
¥
4,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
20186522
ZTINCOLSD2*150
2
80
150
2
¥
4,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
20186538
ZTINCOLSD2.1*100
2.1
60
100
2.1
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20186547
ZTINCOLSD2.1*150
2.1
80
150
2.1
¥
5,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
20186556
ZTINCOLSD2.2*100
2.2
60
100
2.2
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20186565
ZTINCOLSD2.2*150
2.2
80
150
2.2
¥
5,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
20186574
ZTINCOLSD2.3*100
2.3
60
100
2.3
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20186583
ZTINCOLSD2.3*150
2.3
80
150
2.3
¥
5,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
20186592
ZTINCOLSD2.4*100
2.4
60
100
2.4
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20186608
ZTINCOLSD2.4*150
2.4
80
150
2.4
¥
5,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
20186617
ZTINCOLSD2.5*100
2.5
60
100
2.5
¥
4,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
20186626
ZTINCOLSD2.5*150
2.5
80
150
2.5
¥
4,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
20186635
ZTINCOLSD2.6*100
2.6
60
100
2.6
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
20186644
ZTINCOLSD2.6*150
2.6
80
150
2.6
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20186653
ZTINCOLSD2.7*100
2.7
60
100
2.7
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
20186662
ZTINCOLSD2.7*150
2.7
80
150
2.7
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20186678
ZTINCOLSD2.8*100
2.8
60
100
2.8
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
20186687
ZTINCOLSD2.8*150
2.8
80
150
2.8
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20186696
ZTINCOLSD2.9*100
2.9
60
100
2.9
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
20186705
ZTINCOLSD2.9*150
2.9
80
150
2.9
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
20186714
ZTINCOLSD3*100
3
60
100
3
¥
4,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20186723
ZTINCOLSD3*150
3
100
150
3
¥
5,420
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
20186732
ZTINCOLSD3*200
3
150
200
3
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20186748
ZTINCOLSD3.1*100
3.1
60
100
3.1
¥
5,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20186757
ZTINCOLSD3.1*150
3.1
100
150
3.1
¥
6,370
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20186766
ZTINCOLSD3.1*200
3.1
150
200
3.1
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20186775
ZTINCOLSD3.2*100
3.2
60
100
3.2
¥
5,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20186784
ZTINCOLSD3.2*150
3.2
100
150
3.2
¥
6,370
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20186793
ZTINCOLSD3.2*200
3.2
150
200
3.2
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20186802
ZTINCOLSD3.3*100
3.3
60
100
3.3
¥
5,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
20186818
ZTINCOLSD3.3*150
3.3
100
150
3.3
¥
6,370
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20186827
ZTINCOLSD3.3*200
3.3
150
200
3.3
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20186836
ZTINCOLSD3.4*100
3.4
60
100
3.4
¥
5,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
20186845
ZTINCOLSD3.4*150
3.4
100
150
3.4
¥
6,370
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20186854
ZTINCOLSD3.4*200
3.4
150
200
3.4
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20186863
ZTINCOLSD3.5*100
3.5
60
100
3.5
¥
4,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20186872
ZTINCOLSD3.5*150
3.5
100
150
3.5
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
20186888
ZTINCOLSD3.5*200
3.5
150
200
3.5
¥
7,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
20186897
ZTINCOLSD3.6*100
3.6
60
100
3.6
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20186906
ZTINCOLSD3.6*150
3.6
100
150
3.6
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
20186915
ZTINCOLSD3.6*200
3.6
150
200
3.6
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20186924
ZTINCOLSD3.7*100
3.7
60
100
3.7
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20186933
ZTINCOLSD3.7*150
3.7
100
150
3.7
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
20186942
ZTINCOLSD3.7*200
3.7
150
200
3.7
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
20186958
ZTINCOLSD3.8*100
3.8
60
100
3.8
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
20186967
ZTINCOLSD3.8*150
3.8
100
150
3.8
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ