ストレートシャンクロングドリル(HSS)

ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼
材質ハイス内容量1本
1275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20202832LSD0.5*100-0.5151000.5
4,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20202848LSD0.5*150-0.5151500.5
6,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
20202857LSD0.5*75-0.510750.5
3,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20202866LSD0.6*100-0.6151000.6
3,530
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20202875LSD0.6*150-0.6201500.6
5,760
4,198
4,618(税込)
当日出荷
20202884LSD0.6*75-0.610750.6
3,260
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
20202893LSD0.7*100-0.7201000.7
3,180
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
20202902LSD0.7*150-0.7251500.7
5,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
20202918LSD0.7*75-0.715750.7
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20202927LSD0.8*100-0.8201000.8
3,180
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20202936LSD0.8*150-0.8251500.8
5,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
20202945LSD0.8*75-0.815750.8
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20202954LSD0.9*100-0.9301000.9
2,890
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20202963LSD0.9*150-0.9351500.9
4,370
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20202972LSD0.9*75-0.920750.9
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20202988LSD1*100-1401001
2,180
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
20202997LSD1*125-1401251
2,890
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20203006LSD1*150-1501501
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20203015LSD1*200-1502001
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20203024LSD1*75-130751
1,820
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20203033LSD1.1*100-1.1401001.1
2,290
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20203042LSD1.1*125-1.1401251.1
3,040
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20203058LSD1.1*150-1.1501501.1
3,640
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
20203067LSD1.1*200-1.1502001.1
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20203076LSD1.1*75-1.135751.1
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20203085LSD1.2*100-1.2401001.2
2,290
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20203094LSD1.2*125-1.2401251.2
3,040
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20203103LSD1.2*150-1.2501501.2
3,640
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
20203112LSD1.2*200-1.2502001.2
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20203128LSD1.2*75-1.235751.2
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20203137LSD1.3*100-1.3401001.3
2,290
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20203146LSD1.3*125-1.3401251.3
3,040
2,198
2,418(税込)
122日以内出荷
返品不可
20203155LSD1.3*150-1.3501501.3
3,640
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
20203164LSD1.3*200-1.3502001.3
4,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20203173LSD1.3*75-1.335751.3
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20203182LSD1.4*100-1.4401001.4
2,290
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20203198LSD1.4*125-1.4401251.4
3,040
2,198
2,418(税込)
122日以内出荷
返品不可
20203207LSD1.4*150-1.4501501.4
3,640
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
20203216LSD1.4*200-1.4502001.4
4,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20203225LSD1.4*75-1.435751.4
1,860
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20203234LSD1.5*100-1.5401001.5
2,090
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
20203243LSD1.5*125-1.5401251.5
2,490
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
20203252LSD1.5*150-1.5501501.5
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20203268LSD1.5*200-1.5502001.5
3,780
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20203277LSD1.5*75-1.540751.5
1,670
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20203286LSD1.6*100-1.6501001.6
2,280
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20203295LSD1.6*125-1.6501251.6
2,650
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20203304LSD1.6*150-1.6501501.6
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20203313LSD1.6*200-1.6502001.6
3,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
20203322LSD1.6*75-1.640751.6
1,820
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする