曜日別特売

大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) - 理研製鋼
シャンク形状ストレートシャンク材質コバルトハイス内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20215572COSD13.113.113.1122168
13,140
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
20215588COSD13.213.213.2122168
13,140
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
20215597COSD13.313.313.3122168
13,140
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
20215606COSD13.413.413.4122168
13,140
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
20215615COSD13.513.513.5122168
12,460
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
20215624COSD13.613.613.6122168
13,660
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20215633COSD13.713.713.7122168
13,660
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20215642COSD13.813.813.8122168
13,660
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20215658COSD13.913.913.9122168
13,660
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20215667COSD141414122168
13,010
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
20215676COSD14.114.114.1122168
15,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215685COSD14.214.214.2122168
15,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215694COSD14.314.314.3122168
15,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215703COSD14.414.414.4122168
15,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215712COSD14.514.514.5122168
15,040
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
20215728COSD14.614.614.6122168
15,770
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215737COSD14.714.714.7132181
15,770
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215746COSD14.814.814.8132181
15,770
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215755COSD14.914.914.9132181
15,770
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215764COSD151515132181
15,410
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215773COSD15.115.115.1132181
16,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215782COSD15.215.215.2132181
16,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215798COSD15.315.315.3132181
16,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215807COSD15.415.415.4132181
16,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215816COSD15.515.515.5132181
16,140
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20215825COSD15.615.615.6132181
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215834COSD15.715.715.7132181
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215843COSD15.815.815.8132181
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215852COSD15.915.915.9132181
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215868COSD161616132181
16,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20215877COSD16.116.116.1132181
19,130
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215886COSD16.216.216.2132181
19,130
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215895COSD16.316.316.3132181
19,130
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215904COSD16.416.416.4132181
19,130
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215913COSD16.516.516.5132181
18,160
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
20215922COSD16.616.616.6132181
20,110
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215938COSD16.716.716.7143194
20,110
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215947COSD16.816.816.8143194
20,110
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215956COSD16.916.916.9143194
20,110
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215965COSD171717143194
19,170
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20215974COSD17.117.117.1143194
21,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20215983COSD17.217.217.2143194
21,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20215992COSD17.317.317.3143194
21,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20216008COSD17.417.417.4143194
21,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20216017COSD17.517.517.5143194
20,030
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20216026COSD17.617.617.6143194
22,260
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20216035COSD17.717.717.7143194
22,260
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20216044COSD17.817.817.8143194
22,260
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20216053COSD17.917.917.9143194
22,260
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20216062COSD181818143194
21,180
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする