理研製鋼
大径ストレートシャンクドリル(HSS)
(2件のレビュー)
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20216272
SD13.1
13.1
13.1
122
168
¥
8,370
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
20216288
SD13.2
13.2
13.2
122
168
¥
8,370
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20216297
SD13.3
13.3
13.3
122
168
¥
8,370
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
20216306
SD13.4
13.4
13.4
122
168
¥
8,370
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
20216315
SD13.5
13.5
13.5
122
168
¥
7,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20216324
SD13.6
13.6
13.6
122
168
¥
8,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20216333
SD13.7
13.7
13.7
122
168
¥
8,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20216342
SD13.8
13.8
13.8
122
168
¥
8,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20216358
SD13.9
13.9
13.9
122
168
¥
8,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
20216367
SD14
14
14
122
168
¥
8,290
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
20216376
SD14.1
14.1
14.1
122
168
¥
10,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216385
SD14.2
14.2
14.2
122
168
¥
10,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
20216394
SD14.3
14.3
14.3
122
168
¥
10,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216403
SD14.4
14.4
14.4
122
168
¥
10,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216412
SD14.5
14.5
14.5
122
168
¥
9,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20216428
SD14.6
14.6
14.6
122
168
¥
10,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216437
SD14.7
14.7
14.7
132
181
¥
10,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216446
SD14.8
14.8
14.8
132
181
¥
10,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216455
SD14.9
14.9
14.9
132
181
¥
10,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216464
SD15
15
15
132
181
¥
9,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20216473
SD15.1
15.1
15.1
132
181
¥
10,820
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20216482
SD15.2
15.2
15.2
132
181
¥
10,820
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
20216498
SD15.3
15.3
15.3
132
181
¥
10,820
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20216507
SD15.4
15.4
15.4
132
181
¥
10,820
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
20216516
SD15.5
15.5
15.5
132
181
¥
10,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20216525
SD15.6
15.6
15.6
132
181
¥
11,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20216534
SD15.7
15.7
15.7
132
181
¥
11,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20216543
SD15.8
15.8
15.8
132
181
¥
11,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20216552
SD15.9
15.9
15.9
132
181
¥
11,280
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20216568
SD16
16
16
132
181
¥
10,780
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
20216577
SD16.1
16.1
16.1
132
181
¥
12,210
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20216586
SD16.2
16.2
16.2
132
181
¥
12,210
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
20216595
SD16.3
16.3
16.3
132
181
¥
12,210
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20216604
SD16.4
16.4
16.4
132
181
¥
12,210
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
20216613
SD16.5
16.5
16.5
132
181
¥
11,580
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
20216622
SD16.6
16.6
16.6
132
181
¥
12,810
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20216638
SD16.7
16.7
16.7
143
194
¥
12,810
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
20216647
SD16.8
16.8
16.8
143
194
¥
12,810
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20216656
SD16.9
16.9
16.9
143
194
¥
12,810
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20216665
SD17
17
17
143
194
¥
12,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20216674
SD17.1
17.1
17.1
143
194
¥
13,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
20216683
SD17.2
17.2
17.2
143
194
¥
13,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
20216692
SD17.3
17.3
17.3
143
194
¥
13,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
20216708
SD17.4
17.4
17.4
143
194
¥
13,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
20216717
SD17.5
17.5
17.5
143
194
¥
12,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
20216726
SD17.6
17.6
17.6
143
194
¥
14,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20216735
SD17.7
17.7
17.7
143
194
¥
14,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20216744
SD17.8
17.8
17.8
143
194
¥
14,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20216753
SD17.9
17.9
17.9
143
194
¥
14,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
20216762
SD18
18
18
143
194
¥
13,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ