テーパシャンクロングドリル(HSS)

テーパシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS) - 理研製鋼
材質ハイス内容量1本
1540件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20235976LTD4*150475150MT1テーパシャンク
20,760
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20235985LTD4*2004120200MT1テーパシャンク
21,890
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20235994LTD4.1*1504.175150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236003LTD4.1*2004.1120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236012LTD4.2*1504.275150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236028LTD4.2*2004.2120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236037LTD4.3*1504.375150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236046LTD4.3*2004.3120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236055LTD4.4*1504.475150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236064LTD4.4*2004.4120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236073LTD4.5*1504.575150MT1テーパシャンク
20,760
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20236082LTD4.5*2004.5120200MT1テーパシャンク
21,890
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20236098LTD4.6*1504.675150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236107LTD4.6*2004.6120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236116LTD4.7*1504.775150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236125LTD4.7*2004.7120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236134LTD4.8*1504.875150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236143LTD4.8*2004.8120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236152LTD4.9*1504.975150MT1テーパシャンク
23,820
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236168LTD4.9*2004.9120200MT1テーパシャンク
25,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20236798LTD5*2005120200MT1テーパシャンク
20,760
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20236807LTD5*2505150250MT1テーパシャンク
21,890
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20236816LTD5*3005200300MT1テーパシャンク
27,480
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20236825LTD5*3505200350MT1テーパシャンク
37,360
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
20236834LTD5*4005250400MT1テーパシャンク
40,560
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20236843LTD5.1*2005.1120200MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236852LTD5.1*2505.1150250MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236868LTD5.1*3005.1200300MT1テーパシャンク
28,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20236877LTD5.1*3505.1200350MT1テーパシャンク
40,390
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20236886LTD5.1*4005.1250400MT1テーパシャンク
43,740
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
20236895LTD5.2*2005.2120200MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236904LTD5.2*2505.2150250MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236913LTD5.2*3005.2200300MT1テーパシャンク
28,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20236922LTD5.2*3505.2200350MT1テーパシャンク
40,390
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20236938LTD5.2*4005.2250400MT1テーパシャンク
43,740
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
20236947LTD5.3*2005.3120200MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236956LTD5.3*2505.3150250MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20236965LTD5.3*3005.3200300MT1テーパシャンク
28,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20236974LTD5.3*3505.3200350MT1テーパシャンク
40,390
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20236983LTD5.3*4005.3250400MT1テーパシャンク
43,740
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
20236992LTD5.4*2005.4120200MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20237008LTD5.4*2505.4150250MT1テーパシャンク
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20237017LTD5.4*3005.4200300MT1テーパシャンク
28,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20237026LTD5.4*3505.4200350MT1テーパシャンク
40,390
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20237035LTD5.4*4005.4250400MT1テーパシャンク
43,740
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
20237044LTD5.5*2005.5120200MT1テーパシャンク
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20237053LTD5.5*2505.5150250MT1テーパシャンク
19,960
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20237062LTD5.5*3005.5200300MT1テーパシャンク
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20237078LTD5.5*3505.5200350MT1テーパシャンク
35,130
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
20237087LTD5.5*4005.5250400MT1テーパシャンク
37,990
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする