曜日別特売

突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) - 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) - 理研製鋼
(3件のレビュー)
材質コバルトハイス内容量1本
全1047種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
1047種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20240982ZCOLSD1*75130751
3,970
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20240998ZCOLSD1.1*751.130751.1
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20241007ZCOLSD1.2*751.230751.2
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20241016ZCOLSD1.3*751.330751.3
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20241025ZCOLSD1.4*751.430751.4
4,320
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20241034ZCOLSD1.5*1001.5501001.5
4,950
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
20241043ZCOLSD1.5*751.540751.5
3,860
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
20241052ZCOLSD1.6*1001.6501001.6
4,710
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
20241068ZCOLSD1.6*751.640751.6
4,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20241077ZCOLSD1.7*1001.7501001.7
4,710
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
20241086ZCOLSD1.7*751.740751.7
4,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20241095ZCOLSD1.8*1001.8501001.8
4,710
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
20241104ZCOLSD1.8*751.840751.8
4,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20241113ZCOLSD1.9*1001.9501001.9
4,710
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
20241122ZCOLSD1.9*751.940751.9
4,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20244008ZCOLSD2*1002601002
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20244017ZCOLSD2*1502801502
3,570
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20244026ZCOLSD2*20021202002
5,060
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
20244035ZCOLSD2*25021502502
6,640
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
20244044ZCOLSD2*30022003002
8,480
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
20244053ZCOLSD2.1*1002.1601002.1
3,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20244062ZCOLSD2.1*1502.1801502.1
4,430
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20244078ZCOLSD2.1*2002.11202002.1
5,530
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
20244087ZCOLSD2.1*2502.11502502.1
7,590
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
20244096ZCOLSD2.1*3002.12003002.1
9,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20244105ZCOLSD2.2*1002.2601002.2
3,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20244114ZCOLSD2.2*1502.2801502.2
4,430
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20244123ZCOLSD2.2*2002.21202002.2
5,530
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
20244132ZCOLSD2.2*2502.21502502.2
7,590
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
20244148ZCOLSD2.2*3002.22003002.2
9,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20244157ZCOLSD2.3*1002.3601002.3
3,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20244166ZCOLSD2.3*1502.3801502.3
4,430
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20244175ZCOLSD2.3*2002.31202002.3
5,530
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
20244184ZCOLSD2.3*2502.31502502.3
7,590
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
20244193ZCOLSD2.3*3002.32003002.3
9,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20244202ZCOLSD2.4*1002.4601002.4
3,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20244218ZCOLSD2.4*1502.4801502.4
4,430
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20244227ZCOLSD2.4*2002.41202002.4
5,530
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
20244236ZCOLSD2.4*2502.41502502.4
7,590
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
20244245ZCOLSD2.4*3002.42003002.4
9,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20244254ZCOLSD2.5*1002.5601002.5
2,740
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
20244263ZCOLSD2.5*1502.5801502.5
3,390
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20244272ZCOLSD2.5*2002.51202002.5
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20244288ZCOLSD2.5*2502.51502502.5
5,820
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
20244297ZCOLSD2.5*3002.52003002.5
7,760
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
20244306ZCOLSD2.5*3502.52253502.5
13,300
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
20244315ZCOLSD2.6*1002.6601002.6
3,640
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
20244324ZCOLSD2.6*1502.61001502.6
4,310
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
20244333ZCOLSD2.6*2002.61502002.6
5,290
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
20244342ZCOLSD2.6*2502.62002502.6
7,240
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20248217
2020-11-11
用途: 鋼材の穴開け作業

この材質でこの価格なので、他メーカーより安価で良い。
プラスチックのケース付きなのも管理がしやすくとても良い。
他のサイズや長さも今後購入予定。

対象商品 : 20248908
2019-06-30
用途: ステンレスの深穴に

ステンレスの深い穴に使っていますほかのメイカーのロングより穴径が大きくならず開けられるのでいいと思います

対象商品 : 20245015
2019-07-13
用途: ステンの深穴

ステンレスの深穴をあけるのに使っています穴の曲がりも少なく穴径もよく出ているので気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする