理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
材質
ハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
939
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20255156
ZLSD2*100
2
60
100
2
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
20255165
ZLSD2*150
2
80
150
2
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255174
ZLSD2*200
2
120
200
2
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20255183
ZLSD2*250
2
150
250
2
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
20255192
ZLSD2*300
2
200
300
2
¥
6,960
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20255208
ZLSD2.1*100
2.1
60
100
2.1
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255217
ZLSD2.1*150
2.1
80
150
2.1
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20255226
ZLSD2.1*200
2.1
120
200
2.1
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20255235
ZLSD2.1*250
2.1
150
250
2.1
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20255244
ZLSD2.1*300
2.1
200
300
2.1
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20255253
ZLSD2.2*100
2.2
60
100
2.2
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255262
ZLSD2.2*150
2.2
80
150
2.2
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20255278
ZLSD2.2*200
2.2
120
200
2.2
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20255287
ZLSD2.2*250
2.2
150
250
2.2
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20255296
ZLSD2.2*300
2.2
200
300
2.2
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20255305
ZLSD2.3*100
2.3
60
100
2.3
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255314
ZLSD2.3*150
2.3
80
150
2.3
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20255323
ZLSD2.3*200
2.3
120
200
2.3
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20255332
ZLSD2.3*250
2.3
150
250
2.3
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20255348
ZLSD2.3*300
2.3
200
300
2.3
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20255357
ZLSD2.4*100
2.4
60
100
2.4
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255366
ZLSD2.4*150
2.4
80
150
2.4
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20255375
ZLSD2.4*200
2.4
120
200
2.4
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20255384
ZLSD2.4*250
2.4
150
250
2.4
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20255393
ZLSD2.4*300
2.4
200
300
2.4
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20255402
ZLSD2.5*100
2.5
60
100
2.5
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
20255418
ZLSD2.5*150
2.5
80
150
2.5
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255427
ZLSD2.5*200
2.5
120
200
2.5
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
20255436
ZLSD2.5*250
2.5
150
250
2.5
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
20255445
ZLSD2.5*300
2.5
200
300
2.5
¥
6,960
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
20255454
ZLSD2.5*350
2.5
225
350
2.5
¥
10,650
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20255463
ZLSD2.6*100
2.6
60
100
2.6
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255472
ZLSD2.6*150
2.6
100
150
2.6
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20255488
ZLSD2.6*200
2.6
150
200
2.6
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20255497
ZLSD2.6*250
2.6
200
250
2.6
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20255506
ZLSD2.6*300
2.6
200
300
2.6
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20255515
ZLSD2.6*350
2.6
225
350
2.6
¥
11,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
20255524
ZLSD2.7*100
2.7
60
100
2.7
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255533
ZLSD2.7*150
2.7
100
150
2.7
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20255542
ZLSD2.7*200
2.7
150
200
2.7
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20255558
ZLSD2.7*250
2.7
200
250
2.7
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20255567
ZLSD2.7*300
2.7
200
300
2.7
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20255576
ZLSD2.7*350
2.7
225
350
2.7
¥
11,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
20255585
ZLSD2.8*100
2.8
60
100
2.8
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
20255594
ZLSD2.8*150
2.8
100
150
2.8
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20255603
ZLSD2.8*200
2.8
150
200
2.8
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
20255612
ZLSD2.8*250
2.8
200
250
2.8
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
20255628
ZLSD2.8*300
2.8
200
300
2.8
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
20255637
ZLSD2.8*350
2.8
225
350
2.8
¥
11,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
20255646
ZLSD2.9*100
2.9
60
100
2.9
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ