理研製鋼
突撃テーパシャンクドリル(HSCo)
材質
コバルトハイス
シャンク形状
テーパシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
197
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20263504
ZCOTD5
5
62
140
MT1
¥
9,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263513
ZCOTD5.1
5.1
62
145
MT1
¥
9,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263522
ZCOTD5.2
5.2
62
145
MT1
¥
9,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263538
ZCOTD5.3
5.3
62
145
MT1
¥
9,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263547
ZCOTD5.4
5.4
62
145
MT1
¥
9,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263556
ZCOTD5.5
5.5
64
145
MT1
¥
9,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263565
ZCOTD5.6
5.6
67
148
MT1
¥
9,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263574
ZCOTD5.7
5.7
67
148
MT1
¥
9,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263583
ZCOTD5.8
5.8
67
148
MT1
¥
9,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263592
ZCOTD5.9
5.9
67
148
MT1
¥
9,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263617
ZCOTD6
6
70
148
MT1
¥
9,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263626
ZCOTD6.1
6.1
70
152
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263635
ZCOTD6.2
6.2
70
152
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263644
ZCOTD6.3
6.3
70
152
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263653
ZCOTD6.4
6.4
70
152
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263662
ZCOTD6.5
6.5
73
152
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263678
ZCOTD6.6
6.6
73
155
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263687
ZCOTD6.7
6.7
73
155
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263696
ZCOTD6.8
6.8
73
155
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263705
ZCOTD6.9
6.9
73
155
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263714
ZCOTD7
7
73
155
MT1
¥
9,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
20263723
ZCOTD7.1
7.1
75
158
MT1
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263732
ZCOTD7.2
7.2
75
158
MT1
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263748
ZCOTD7.3
7.3
75
158
MT1
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263757
ZCOTD7.4
7.4
75
158
MT1
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263766
ZCOTD7.5
7.5
78
158
MT1
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263775
ZCOTD7.6
7.6
78
162
MT1
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263784
ZCOTD7.7
7.7
78
162
MT1
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263793
ZCOTD7.8
7.8
78
162
MT1
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263802
ZCOTD7.9
7.9
78
162
MT1
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263818
ZCOTD8
8
81
162
MT1
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
20263827
ZCOTD8.1
8.1
85
168
MT1
¥
10,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20263836
ZCOTD8.2
8.2
85
168
MT1
¥
10,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20263845
ZCOTD8.3
8.3
85
168
MT1
¥
10,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20263854
ZCOTD8.4
8.4
85
168
MT1
¥
10,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20263863
ZCOTD8.5
8.5
85
168
MT1
¥
10,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
20263872
ZCOTD8.6
8.6
88
172
MT1
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20263888
ZCOTD8.7
8.7
88
172
MT1
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20263897
ZCOTD8.8
8.8
88
172
MT1
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20263906
ZCOTD8.9
8.9
88
172
MT1
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20263915
ZCOTD9
9
88
172
MT1
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
20263924
ZCOTD9.1
9.1
92
175
MT1
¥
11,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20263933
ZCOTD9.2
9.2
92
175
MT1
¥
11,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20263942
ZCOTD9.3
9.3
92
175
MT1
¥
11,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20263958
ZCOTD9.4
9.4
92
175
MT1
¥
11,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20263967
ZCOTD9.5
9.5
92
175
MT1
¥
11,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20263976
ZCOTD9.6
9.6
95
178
MT1
¥
12,460
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20263985
ZCOTD9.7
9.7
95
178
MT1
¥
12,460
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20263994
ZCOTD9.8
9.8
95
178
MT1
¥
12,460
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
20264003
ZCOTD9.9
9.9
95
178
MT1
¥
12,460
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ