ノスドリル(HSCo)

ノスドリル(HSCo) - 理研製鋼
材質コバルトハイス内容量1本
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20264082CONOSA7*6.5775356.5
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
20264098CONOSA7.5*6.57.575356.5
3,770
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
20264107CONOSA8*6.5875356.5
4,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
20264116CONOSA8.5*6.58.575356.5
4,950
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
20264125CONOSA9*6.5975356.5
5,520
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
20264134CONOSA9.5*6.59.575356.5
5,890
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
20264012CONOSA10*6.51095486.5
6,590
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
20264028CONOSA10.5*6.510.595486.5
7,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
20264143CONOSB10.5*9.510.5120659.5
7,630
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
20264037CONOSA11*6.51195486.5
7,710
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
20264152CONOSB11*9.511120659.5
8,420
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
20264046CONOSA11.5*6.511.595486.5
8,550
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
20264168CONOSB11.5*9.511.5120659.5
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
20264055CONOSA12*6.51295486.5
9,010
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
20264177CONOSB12*9.512120659.5
9,470
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
20264064CONOSA12.5*6.512.595486.5
9,770
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
20264186CONOSB12.5*9.512.5120659.5
10,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20264073CONOSA13*6.51395486.5
10,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
20264195CONOSB13*9.513120659.5
10,760
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
20264204CONOSB13.5*9.513.5120659.5
11,310
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
20264265CONOSC13.5*12.713.51347412.7
11,710
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
20264213CONOSB14*9.514120659.5
11,970
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
20264274CONOSC14*12.7141347412.7
12,680
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
20264222CONOSB14.5*9.514.5120659.5
12,870
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
20264283CONOSC14.5*12.714.51347412.7
13,460
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
20264238CONOSB15*9.515120659.5
13,690
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20264292CONOSC15*12.7151347412.7
14,310
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20264247CONOSB15.5*9.515.5120659.5
14,310
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
20264308CONOSC15.5*12.715.51347412.7
15,150
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20264256CONOSB16*9.516120659.5
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20264317CONOSC16*12.7161347412.7
16,150
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20264326CONOSC16.5*12.716.51347412.7
16,150
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
20264335CONOSC17*12.7171347412.7
17,640
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
20264344CONOSC17.5*12.717.51347412.7
18,660
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
20264353CONOSC18*12.7181347412.7
19,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20264362CONOSC18.5*12.718.51347412.7
20,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
20264378CONOSC19*12.7191347412.7
21,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20264387CONOSC19.5*12.719.51347412.7
22,250
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
20264396CONOSC20*12.7201347412.7
22,850
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
20264405CONOSC20.5*12.720.51347412.7
23,580
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
20264414CONOSC21*12.7211347412.7
24,390
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20264423CONOSC21.5*12.721.51347412.7
25,170
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
20264432CONOSC22*12.7221347412.7
26,250
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20264448CONOSC22.5*12.722.51347412.7
27,090
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20264457CONOSC23*12.7231347412.7
28,020
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
20264466CONOSC23.5*12.723.51347412.7
29,350
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
20264475CONOSC24*12.7241347412.7
30,450
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
20264484CONOSC24.5*12.724.51347412.7
31,440
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
20264493CONOSC25*12.7251347412.7
32,440
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
20264502CONOSC25.5*12.725.51347412.7
33,610
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする