曜日別特売

新 DX刷毛保存箱 ミニ

新 DX刷毛保存箱 ミニ - 大塚刷毛製造
(6件のレビュー)

刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存管理のための専用の保存箱です。
DX刷毛保存箱シリーズは、フタがズレないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感は抜群。車での運搬・保管も安心です。
上ブタにスポンジを装着し、カタカタ音を軽減。

材質亜鉛鉄板質量(g)1653寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×140×310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20281494324113 0000
5,540
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20281494
2024-03-16
用途: ハケを入れるのに使ってます!
EAGLE建設業・工事業

買って気がついたんだけど内蓋にパッキンがついてるならいいけど蓋についてるだけで買ってショックでした。あれでは匂いを抑えれないとおもいます。

対象商品 : 20281494
2022-07-23
用途: 刷毛を保存するのに
建設業・工事業

刷毛を濃い色・淡い色に使い分けるのに2つ買いました。しっかりとして良いと思います。

対象商品 : 20281494
2020-06-09
用途: 塗装用の刷毛の保存時
千田ペイント建設業・工事業

ちょうどいいサイズでいい!
中にトレーが無くても中のシンナーがこぼれないのでいい!

2が参考にしています
対象商品 : 20281494
2020-04-07
用途: 塗装工事
建設業・工事業

使いはじめて間もないですが
良くも悪くもふつうの刷毛箱です

対象商品 : 20281494
2018-01-19
用途: 塗装作業時
株式会社藤原塗装建設業・工事業

サイズもなかなかいい刷毛壺を購入できました。また、よろしくお願いいたしま

2016-05-05
用途: 塗装
建設業・工事業

なかなかいい刷毛壺を購入できました。また、よろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする