曜日別特売

消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)

消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) - JMACS(日本電線工業)
種類難燃ケーブル全長(m)200シース厚(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(200m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
ケーブル外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
耐電圧(V/min)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20283314EM-HP(EM N-300/F)20.9約3.5×5.53070029.2以下
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20283323EM-HP(EM N-300/F)30.9約5.54070029.2以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20283332EM-HP(EM N-300/F)40.9約6.05070029.2以下
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20283348EM-HP(EM N-300/F)21.2約4.0×6.040100016.5以下
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20283357EM-HP(EM N-300/F)31.2約6.560100016.5以下
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20283366EM-HP(EM N-300/F)41.2約7.070100016.5以下
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする