万立
ワンダー
アルカリ性高性能万能洗剤。メンテナンスのあらゆる用途に適した非イオン系の強力洗剤。
低価格で幅広い範囲で使用できる万能洗剤。
定期作業時の表面洗浄剤としてもお使い下さい。
液性
アルカリ
種別
強力多目的洗剤
形状
液体
希釈倍率
40~120倍
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20283917
-
¥
13,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください