曜日別特売

ギフトデイズ ホーメリー ステンレス電気ドリップケトルⅡ0.8

ギフトデイズ ホーメリー ステンレス電気ドリップケトルⅡ0.8 - 新津興器
(1件のレビュー)

高級感漂うステンレスシルバーがドリップコーヒーにぴったり。
沸騰したら電源が切れる安心設計。
コードレスだから、コードが絡まず安全にお湯が注げます。

容量(L)0.8材質ステンレス鋼、ポリプロピレン質量(g)約740消費電力(W)1000コード長さ(m)1.4機能コードレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×150×185内容量1台
注意
※保温機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20289063NHM-9617
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20289063
2016-10-14
用途: 給湯

今までは 保温の電気ポット 2Lだったけど、少しだけ沸かしたほうが 安上りかなと考え購入した。半分ぐらいの容量でも よかったかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする