オキツモ
スタンダードカラーNO.500シリーズ
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途
室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
仕様
半ツヤ
耐熱温度(℃)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20353707
NO.501
1缶(16kg)
黒
耐熱
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20353716
NO.501
1缶(4kg)
黒
耐熱
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353725
NO.501
1缶(1kg)
黒
耐熱
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20353734
NO.502
1缶(16kg)
ブラウン
耐熱
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20353743
NO.502
1缶(4kg)
ブラウン
耐熱
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353752
NO.502
1缶(1kg)
ブラウン
耐熱
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20353768
NO.503
1缶(16kg)
グレー
耐熱
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20353777
NO.503
1缶(4kg)
グレー
耐熱
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353786
NO.503
1缶(1kg)
グレー
耐熱
オープン
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20353795
NO.504
1缶(16kg)
グリーン
耐熱
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353804
NO.504
1缶(4kg)
グリーン
耐熱
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20353813
NO.504
1缶(1kg)
グリーン
耐熱
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20353822
NO.507
1缶(16kg)
アズキ
-
¥
63,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20353838
NO.507
1缶(4kg)
アズキ
-
¥
17,460
取扱い終了
返品不可
20353847
NO.507
1缶(1kg)
アズキ
-
¥
5,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください