オキツモ
スタンダードカラーNO.600シリーズ
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途
室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
特性
耐熱
仕様
ツヤ消
耐熱温度(℃)
600
主な用途
工場
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20353856
NO.601
1缶(16kg)
黒
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353865
NO.602
1缶(16kg)
ブラウン
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353874
NO.602
1缶(4kg)
ブラウン
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353883
NO.602
1缶(1kg)
ブラウン
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20353892
NO.603
1缶(16kg)
グレー
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353908
NO.603
1缶(4kg)
グレー
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
20353917
NO.603
1缶(1kg)
グレー
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353926
NO.604
1缶(16kg)
グリーン
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20353935
NO.604
1缶(4kg)
グリーン
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353944
NO.604
1缶(1kg)
グリーン
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20353953
NO.607
1缶(16kg)
アズキ
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20353962
NO.607
1缶(4kg)
アズキ
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20353978
NO.607
1缶(1kg)
アズキ
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください