オキツモ
ボーセーNeos 下塗1ZRL
色
錆
使用場所
屋外用
付属品
硬化剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全8種類を絞り込む
耐熱温度(℃)
200
300
400
600
内容量
1缶(4kg)
1缶(16kg)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20354425
ZRL-200
1缶(16kg)
200
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354434
ZRL-200
1缶(4kg)
200
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354443
ZRL-300
1缶(16kg)
300
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354452
ZRL-300
1缶(4kg)
300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354468
ZRL-400
1缶(16kg)
400
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354477
ZRL-400
1缶(4kg)
400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354486
ZRL-600
1缶(16kg)
600
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20354495
ZRL-600
1缶(4kg)
600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください