曜日別特売

ボーセーNeos 上塗NCL-400

ボーセーNeos 上塗NCL-400 - オキツモ

優れた耐熱・耐食性を発揮。
使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。
ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます
oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。

用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面使用場所屋外用特性耐熱耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※環境負荷6物質:鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・ PBDE
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20354888NCL-4001缶(16kg)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354897NCL-4001缶(4kg)
オープン
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354906NCL-4001缶(16kg)グリーン
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354915NCL-4001缶(4kg)グリーン
オープン
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354924NCL-4001缶(16kg)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354933NCL-4001缶(4kg)
オープン
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354942NCL-4001缶(16kg)
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354958NCL-4001缶(4kg)
オープン
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354967NCL-4001缶(16kg)イエロー
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
20354976NCL-4001缶(4kg)イエロー
オープン
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354985NCL-4001缶(16kg)ブルー
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
20354994NCL-4001缶(4kg)ブルー
オープン
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする