NO.100Bシンナー

NO.100Bシンナー - オキツモ
(3件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20355195-1缶(1L)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20355177-1缶(16L)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355186-1缶(4L)
3,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20355195
2023-04-04
用途: オキツモ耐熱塗料の必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーガンで塗装される場合、こちらのシンナーで20~30%希釈して使います。
オキツモ塗料専用シンナー

2が参考にしています
対象商品 : 20355195
2022-02-12
用途: バイクのエンジン塗装
製造業

オキツモの耐熱塗料を使う時は必要です。今回はエンジンの塗装でしたが、薄める必要が無かったのでハケ洗いで使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 20355195
2020-06-22
用途: 中々手に入らなかった

結構特殊なシンナーなので取り扱いがあるのは非常に助かります。
PG80みたいな塗料なら急場しのぎで普通のシンナーが使えますが、オキツモの耐熱だと
硬化が上手く行かなくなることがあるので必須です。
通常ですとPG80を取り扱うような板金塗料店じゃないと買えません。
(ドンキ傘下になる前のドイトにはあったんですけどね~)

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする