オキツモ
厨房器用塗料GF
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20355825
GF-1
1缶(16kg)
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355834
GF-1
1缶(4kg)
黒
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
20355843
GF-1
1缶(1kg)
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
20355852
GF-10
1缶(16kg)
錆
¥
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355868
GF-10
1缶(4kg)
錆
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
20355877
GF-10
1缶(1kg)
錆
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
20355886
GF-20
1缶(16kg)
白
¥
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355895
GF-20
1缶(4kg)
白
オープン
取扱い終了
返品不可
20355904
GF-20
1缶(1kg)
白
オープン
取扱い終了
返品不可
20355913
GF-23
1缶(16kg)
イエロー
¥
88,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355922
GF-23
1缶(4kg)
イエロー
¥
24,400
取扱い終了
返品不可
20355938
GF-23
1缶(1kg)
イエロー
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
20355947
GF-30
1缶(16kg)
ブルー
¥
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355956
GF-30
1缶(4kg)
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
20355965
GF-30
1缶(1kg)
ブルー
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
20355974
GF-35
1缶(16kg)
レッド
¥
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355983
GF-35
1缶(4kg)
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
20355992
GF-35
1缶(1kg)
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください