オキツモ
厨房器用塗料RD-250
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20356604
RD-250
1缶(16kg)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20356613
RD-250
1缶(4kg)
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20356622
RD-250
1缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください