曜日別特売

シリンダーブロック用MFC-MS

シリンダーブロック用MFC-MS - オキツモ
(1件のレビュー)

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。
シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。

仕様ツヤありメタリックシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20356997-1缶(16kg)
85,800
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20357006-1缶(4kg)
23,800
取扱い終了
返品不可
20357015-1缶(1kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-04
用途: 塗装作業
株式会社ワコー建材製造業

塗料も硬く隠蔽性能も抜群です。オキツモのかたは親切丁寧に説明してくれますが、缶に何度で何分焼き付けるのかシンナーの配合等なと全く分からないので自分で調べなければいけないのが難点。オキツモのホームページに色々載せるべきと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする