曜日別特売

家具動楽 丸脚キャップ

家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]家具動楽 丸脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]
(2件のレビュー)

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。

用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)丸
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
適合範囲(mm)
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合範囲(mm)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2031832310-3001パック(4個)(直径)Φ18~2018×18×2023.5×23.5×21.5
390
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
2031833210-3011パック(4個)(直径)Φ21~2321×21×2227×27×25
390
379
417(税込)
当日出荷
2031834810-3021パック(4個)(直径)Φ24~2624×24×2229.5×29.5×26
420
408
449(税込)
当日出荷
2031835710-3031パック(4個)(直径)Φ28~3028×28×2332×32×26.5
420
399
439(税込)
当日出荷
2031836610-3041パック(4個)(直径)Φ31~3331×31×26.538.5×38.5×29.5
500
479
527(税込)
当日出荷
2031837510-3051パック(4個)(直径)Φ36~3836×36×2546×46×27.5
590
569
626(税込)
当日出荷
2031839310-3071パック(4個)(直径)Φ48~5048×48×28.558×58×32
840
799
879(税込)
当日出荷
2031840210-3081パック(2個)(直径)Φ60~6260×60×3575×75×39
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
2031838410-3061パック(4個)(直径)Φ42~4442×42×2649×49×28
670
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
203196620510-0011パック(1個)(直径)Φ18~2018×18×2023.5×23.5×21.5
90
取扱い終了
返品不可
203196780510-0021パック(1個)(直径)Φ21~2321×21×2227×27×25
100
取扱い終了
返品不可
203196870510-0031パック(1個)(直径)Φ24~2624×24×2229.5×29.5×26
105
取扱い終了
返品不可
203196960510-0041パック(1個)(直径)Φ28~3028×28×2332×32×26.5
110
取扱い終了
返品不可
203197050510-0051パック(1個)(直径)Φ31~3331×31×26.538.5×38.5×29.5
120
取扱い終了
返品不可
203197140510-0061パック(1個)(直径)Φ36~3836×36×2546×46×27.5
150
取扱い終了
返品不可
203197230510-0071パック(1個)(直径)Φ42~4442×42×2649×49×28
180
取扱い終了
返品不可
203197320510-0081パック(1個)(直径)Φ48~5048×48×28.558×58×32
230
取扱い終了
返品不可
203197480510-0091パック(1個)(直径)Φ60~6260×60×3575×75×39
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20318357
2024-06-26
用途: 30mmまで表示あり十分と思い購入丸足が30mmなのではめるのにきつくハメるのに苦労しました
岡田洋装製造業

31~32mmほしかったです 30mm以上はないのでしょうか

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
30mmより大きい商品ですと、下記が該当商品となります。
https://www.monotaro.com/p/2031/8366/

対象商品 : 20318348
2019-01-11
用途: 椅子わ滑りやすく

とても滑りが良く、買って良かったです!
おすすめします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする