BEST[金物]
家具動楽 長方脚キャップ
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途
床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
適合
(脚形状)長方
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合範囲(mm)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20318488
10-316
1パック(4個)
(直径)□24~26×45~47
45×24×25
49×29×27
¥590
¥
559
¥615
(税込)
10日以内出荷
20318472
10-315
1パック(4個)
(直径)□23~25×36~38
36×23×23
42×29×26
¥550
¥
529
¥582
(税込)
取扱停止中
20318497
10-317
1パック(4個)
(直径)□30~32×45~47
45×30×24.5
49×34×27
¥640
¥
599
¥659
(税込)
取扱停止中
返品不可
20319818
0510-016
1パック(1個)
(直径)□23~25×36~38
36×23×23
42×29×26
¥130
取扱い終了
返品不可
20319827
0510-017
1パック(1個)
(直径)□24~26×45~47
45×24×25
49×29×27
¥140
取扱い終了
返品不可
20319836
0510-018
1パック(1個)
(直径)□30~32×45~47
45×30×24.5
49×34×27
¥150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください