BEST(ベスト)[金物]
ソフトフェルト角
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途
イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状
角
色
キャメルブラウン
内容量
1パック(8個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
20319328
10-506
-
25×30
¥
330
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026年
04月29日まで
58138985
10-505【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
30
¥
330
¥
299
¥
98
アウトレット
¥
108
(税込)
当日出荷
返品不可
-
20319303
10-504
-
25
¥
280
取扱い終了
返品不可
-
20319312
10-505
-
30
¥
330
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください